• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada

Número de artículo: 631105
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
343 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra