• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica

Número de artículo: 643450
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
331 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

Nota:

¡CUIDADO!
¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!
Número de producto recomendado: 643439