• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform

Número de artículo: 662500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
117 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero fino con filo cónico y punta de salida microrrugosa (a partir del tam. 3,5).

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra