• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento hidráulico

Número de artículo: 086085
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
35 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para el acoplamiento y desacoplamiento de cilindros hidráulicos u otros componentes. La tuerca de unión solo se ha de apretar a mano, ya que es autoselladora. En estado de desacoplamiento, las bolas internas cierran las aberturas, de forma que no puede salir aceite. El manguito de acoplamiento está equipado con una caperuza guardapolvo de caucho. Los manguitos de acoplamiento están siempre incluidos en el volumen de suministro de los cilindros hidráulicos.
Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.
Los tubos flexibles hidráulicos (n.º 086080 y 086081) están equipados con enchufe de acoplamiento.