• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería BS12C2

Número de artículo: 070221 BS12C2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo B 12 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión AEG tipo B 12 V
Quality Dress BS 12 C2
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor de 2 polos
Par de giro máximo duro 34 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 350 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.500 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 20 mm
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Medium
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12 V, motor de 2 polos
USP2 Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con 2 baterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Número del fabricante 4935447867

Descripción

Ejecución:

AEG − Taladro-atornillador de batería
  • Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
  • Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
  • Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Iluminación por LED de la zona de trabajo.
  • Extremadamente compacto, solo 176 mm de longitud.
  • Ajuste del par en 17 niveles; además, nivel de taladrado.
  • Portabrocas de sujeción rápida 10 mm.
  • Caja de engranajes metálica, protección electrónica contra sobrecarga.

Ventaja:

Extremadamente compacto solo 176 mm de longitud.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de 12 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073820 y n.° 073846 - n.° 073848.
Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.° 073841 y n.° 073844.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra