Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Rellene todos los campos obligatorios.
Taladro-atornillador a batería sin batería y cargador
Para resultados precisos de perforación y atornillado.
Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.
Volumen de suministro:
Sin batería y cargador.
Atención:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
Nota:
Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.° 073851 – 073866.