Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tubo flexible con espiral de nailon 3/8 pulgada con acoplamiento, Longitud utilizable de la manguera: 2,5m

Número de artículo: 080105 2,5

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Tubo flexible de nailon con espiral
⌀ exterior manguera 12 mm
⌀ interior manguera 9 mm
Longitud utilizable de la manguera 2,5 m
Conexión boquilla insertable 3/8 pul

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080105 2,5
Número del fabricante 132398

Descripción

Ejecución:

Manguera de nailon que ofrece una gran fuerza de recuperación y unas pérdidas de presión reducidas.

Volumen de suministro:

Incluye 1 unidad de acoplamiento rápido y boquilla portatubos.