• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Manguera de tejido azul transparente, PVC 13 mm

Número de artículo: 080043 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Presión de servicio máx. 20 bar
⌀ exterior manguera 20 mm
⌀ interior manguera 13 mm
Longitud de manguera 50 m
Color azul-transparente
Intervalo de temperatura -15 °C - 60 °C
Autorización de alimentos (VO/2011)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080043 13
Número del fabricante 080043 13

Descripción

Ejecución:

Manguera tricapa con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C.
TCN-AL, manguera flexible, resistente a la presión y duradera. Máxima resistencia química. Presión de servicio 20 bar. Con homologación para el contacto con alimentos (VO / 2011 - categoría A / B / C).