• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lubricante adherente High Speed Chain Oil ml

Número de artículo: 083062
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color azul
Punto de inflamación < 0 °C
Temperatura de autoinflamación 200 °C
Solubilidad en agua no determinado
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Lubricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083062
Número del fabricante 32347-AB

Descripción

Ejecución:

Lubricante de gran fuerza adhesiva y resistente al agua. Forma una película lubricante duradera.
Adecuado para puntos de lubricación abiertos, como cadenas, engranajes de ruedas dentadas, rodamientos abiertos, articulaciones, etc. con aceleración fuerte y condiciones ambientales duras.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.