• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulverizador a presión con 2 boquillas pulverizadoras distintas 2

Número de artículo: 083515 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.163 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 2 l
Presión de servicio máx. 3 bar
Material junta Viton
Material cabezal pulverizador PA
Material tobera pulverizadora Latón
Tipo de producto Frasco pulverizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Descripción

Ejecución:

Depósito de plástico de alta calidad. Pomo manejable para crear presión. Boquilla pulverizadora regulable desde neblina hasta chorro puntual.
 2 boquillas pulverizadoras de distintas longitudes, pulverización en cualquier posición, con junta de Viton. Con palanca de bloqueo para función de pulverización continua.

Aplicación:

Resistente a líquidos comunes con contenido de disolventes, hidrocarburos, (limpiadores de frenos), aceites minerales y grasas.No apropiado para líquidos corrosivos, que podrían atacar la junta de Viton.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos