Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta adhesiva Power, Denominación del fabricante: GPH

Número de artículo: 083784 GPH

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GPH-110GF
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 3,7 N/mm
Capacidad de estiramiento 300 %
Particularidad resistente a la humedad; adaptable; resistente a altas temperaturas; amortiguador; resistente al cizallamiento
Aplicación Sellar; Montaje; Fijar
resistente a altas temperaturas hasta 150 °C
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 16 °C - 25 °C
Humedad del almacén 40 % - 65 %
Fecha de consumo preferente 24 mes
Color gris
Longitud 3 m
Anchura 19 mm
Espesor 1,1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083784 GPH
Número del fabricante 7100101624

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva por los dos lados de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB™) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
El 3M™ GPH-110GF es apropiado para metales, altas temperaturas y antes del recubrimiento de polvo.

Aplicación:

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.