Ejecución:
Planonlight LED
Black Series es la luminaria para el área de trabajo más potente,
estanca y
compacta entre las luminarias Planonlight. Variante acoplada con posibilidades de fijación flexibles para los ámbitos de aplicación industriales más duros.
- Luminosidad máxima con luces LED de 157 lúmenes/vatio.
- Sin ningún tipo de mantenimiento (con una vida útil de 50 000 h).
- Óptima para el equipamiento con las formas constructivas más compactas, incluso para el uso en máquinas muy angulosas.
- Variedad extraordinaria con 8 modelos diferentes (versión de montaje a petición).
- Fijación flexible: Montaje enrasado o con el soporte ajustable adecuado 081381, para montaje en el techo a 45°.
- Principio de estanqueidad mejorado y probado con IP68 e IP69K (estanco a las emulsiones).
Nota:
Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.Conexión a la tensión de red a través de transformador n.°
081375.