• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lámpara de trabajo de luz LED-EX con batería NOVA-EXR

Número de artículo: 081524 NOVA-EXR

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona ATEX Zona 1; Zona 21
Corriente de alumbrado 1.500 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 750 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 4 h
Suministro de energía a batería
Temperatura de color 6.500 K
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería 1,4 Ah
Tensión de batería 19,2 V
Longitud total 270 mm
Anchura total 266 mm
Altura total 123 mm
Peso 3.900 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081524 NOVA-EXR
Número del fabricante NOVA EX R

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.
Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.
Lámpara de trabajo LED EX con batería resistente y robusta.

Norma:

Certificado para zona ATEX: Gas 1 y 2, polvo 21 y 22.
Directiva ATEX n.° 2014/34/UE, autorizado y certificado conforme a IEC e IECEx.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador de 5 m.

Atención:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos