Imanes de barra Juego de 2 piezas, AlNiCo, ⌀×Longitud: 6X20mm

Número de artículo: 085936 6X20
Establecer precio 2 Unidad (2,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

6 mm
Longitud 20 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
resistencia máxima a altas temperaturas 550 °C
Tipo de producto Imán de barra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Número del fabricante 085936 6X20

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica, muesca en los polos idénticos.
  • Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (barniz 100 °C).
  • Las barras de pueden prolongar alineándolas.