{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Carcasa anchura | 465 mm | |
Carcasa profundidad | 220 mm | |
Carcasa altura | 400 mm | |
Conexión salida | 3/8 pul | |
Conexión entrada | 3/8 pul | |
Presión de servicio máx. | 16 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 15 m | |
⌀ interior manguera | 10 mm |
Número de artículo | 080070 15SCS | |
EAN / GTIN | 2050002076310 | |
Número del fabricante | 01330 |