• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento de seguridad con rosca exterior

Número de artículo: 080321
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
54 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO_4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo).
Caudal: 4000 l/min, presión de servicio máxima 16 bar
Material: acero galvanizado / latón
Los acoplamientos de acero de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:
  • sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.
  • Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.
  • Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.
  • Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2años.

Aplicación:

Para aumentar el rendimiento, mejorar la rentabilidad y aumentar la seguridad de las instalaciones de aire comprimido industriales mediante una reducida fuerza de conexión y un diseño compacto y fácil de agarrar.

Nota:

El acoplamiento de seguridad de aire comprimido CEJN serie 410 eSafe (con función de purga de aire) cumple la norma europea 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm), caudal hasta 4000 l/min.

Productos adecuados

De la misma serie "410"