• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lijadora recta Batería

Número de artículo: 077262
  • Embalaje: Maleta de transporte

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
  • Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
  • Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.
  • Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.
  • Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.
  • Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el rearranque, protección electrónica contra sobrecargas.
  • Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en el n.° 073834 sig.
Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.