Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta adhesiva Power, Denominación del fabricante: 4910F

Número de artículo: 083785 4910F

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 9410F
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 2,6 N/mm
Capacidad de estiramiento 300 %
Particularidad resistente a la humedad; adaptable; amortiguador
Aplicación Sellar; Montaje; Fijar
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C - 150 °C
Material cubierta Película de PE siliconada
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color transparente
Longitud 11 m
Anchura 19 mm
Espesor 1 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083785 4910F
Número del fabricante 7100123355

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva por los dos lados de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB™) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
El 3M™ 4910F es ideal para uniones transparentes y materiales como el vidrio.

Aplicación:

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.