Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas safeLOCK, Rosca de conexión: 1/8

Número de artículo: 083596 1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca de conexión precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Rosca de conexión 1/8
Tipo de producto Boquilla de agarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083596 1/8
EAN / GTIN 4016553245603
Número del fabricante 32 456 03

Descripción

Ejecución:

safeLOCK para el acoplamiento y desacoplamiento seguro hasta más de 600 bar.
Incluida articulación giratoria lineal y junta de alto rendimiento integrada.

Idóneo para:

Bombas de engrasar n.º 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.