{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×8 | |
Anchura | 200 mm | |
Profundidad | 200 mm | |
Anchura en G | 8 | |
Profundidad en G | 8 | |
Cantidad de herramientas | 3 | |
Ejecución | con pinzas | |
Peso | 0,578 kg | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 954165 3 |