• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes antivibratorios Tegera® 9182

Número de artículo: 094332
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
53 piezas en stock
  • Norma: Protección contra vibraciones y choques (EN ISO 10819)

Descripción

Ejecución:

Guante amortiguador de vibraciones de cuero de cabra de grano completo con planta acolchada. El material de Vibrothan® de alta calidad combina una elevada amortiguación de vibraciones con una buena sensibilidad al tacto.
Tegera® 9182. Versión extralarga con guarnición de cuero.

Aplicación:

Trabajos más bastos con máquinas vibratorias.

Norma:

Certificado adicionalmente según EN ISO 10819. Protección contra vibraciones mecánicas y golpes.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.