Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Camiseta interior LIFA corta dry, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091927 S
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100 % polipropileno
  • Gramaje / densidad tejido del material: 125

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa interior funcional Lifa
Sexo Unisex
Composición del tejido 100 % polipropileno
Gramaje / densidad tejido del material 125 g/m2
Color negro
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camiseta interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091927 S
Número del fabricante 75104_990-S

Descripción

Ejecución:

Ropa interior funcional con la exclusiva tecnología Lifa®, evacua perfectamente la humedad de la piel. Para trabajos intensos con tiempo más cálido. Sin costuras en los hombros y los laterales para una mayor comodidad.