• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Polainas de protección contra el calor UNI

Número de artículo: 091518 UNI
  • Gramaje / densidad tejido del material: 500
  • Norma: EN 14404

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa protectora frente al calor
Gramaje / densidad tejido del material 500 g/m2
Norma EN 14404
Tipo de producto Polainas termoprotectoras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091518 UNI
Número del fabricante HSG036KA-3

Descripción

Ejecución:

Polainas termoprotectoras de tejido de aramida, longitud 36 °cm. Hasta 1000 °C de calor de radiación.
  • Manejo sencillo.
  • Resistente a la proyección de chispas.
  • Con cierre por adherencia para el cierre fácil.

Volumen de suministro:

1 par.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Ropa protectora frente al calor"