• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para maletas organizadas 2000/6

Número de artículo: 954625 2000/6
2000/6
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Altura 2.000 mm
Anchura 550 mm
Profundidad 550 mm
Altura útil 1.820 mm
Número de estantes 6
Frontales del armario Puerta batiente transparente
Peso 81 kg
Tipo de producto Armario de estantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954625 2000/6

Descripción

Ejecución:

Armario con puertas con ventana para el almacenamiento de maletas organizadas n.° 693330 ss. Proteja sus maletas de herramientas o maletas organizadas contra el acceso indebido. Incluye 6 baldas n.° 954628 tam. 550, con guías y listón de tope detrás.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

Lista de repuestos