• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Balda adicional para armario para maletas organizadas 550 mm

Número de artículo: 954628 550
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Anchura 538 mm
Espesor 30 mm
Intervalo de empleo Armario de estantes
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954628 550

Descripción

Idóneo para:

Armario para maletas organizadas n.° 954625.

Lacado:

Guías siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo. Balda galvanizada.