Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantes adicionales Profundidad 400 mm, para anchura de armario: 1000mm

Número de artículo: 954642 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 60 kg
Anchura 994 mm
Espesor 30 mm
Intervalo de empleo Armario de estantes
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954642 1000
Número del fabricante 954642 1000

Descripción

Idóneo para:

Armarios de tablero de sombras n.° 954632 y 954633.

Lacado:

Balda galvanizada, rieles siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra