• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa rodante con superficie de carga regulable en altura TA9

Número de artículo: 918557
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de materia derivada con superficie resistente a los arañazos de color antracita. Mediante manivela regulable en altura manualmente. Aquí la superficie de carga se desplaza hacia arriba y hacia abajo con 4 columnas elevadoras mecánicas de husillo. Mango con superficie de Haptoprene® de polipropileno tenaz, este se puede replegar hacia arriba para accionar la manivela. 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Lacado:

Plata y antracita, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por motivos de seguridad no se puede montar ningún panel de chapa perforada.