• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería ampliación para palés Profundidad 1100 mm

Número de artículo: 991216
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 2.580
  • Asiento de paletas con capacidad de carga: 860
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Descripción

Ejecución:

Estantería básica formada por 2 bastidores perfilados con 4 anclajes al suelo cada uno y 2 o 3 pares de largueros. Estantería de ampliación formada por 1 bastidor perfilado con 4 anclajes al suelo y 2 o 3 pares de largueros. Encontrará pisos adicionales en Accesorios.
Largueros tipo LNS 110×50×1,5.
Medidas de construcción estantería de ampliación: 2786 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
Longitud total de la estantería:
para bastidores de soporte S610-M18 y S625-A18:
longitud nominal + número de soportes × 86 mm (en S610-M18)
longitud nominal + número de soportes × 110 mm (en S625-A18).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Tenga en cuenta una distancia de, al menos, 100 mm de los bastidores soporte a las paredes o las partes del edficio para la placa base.

Al montar los largueros hay que tener cuidado de que el soporte exterior sobresalga como mínimo 500 mm por encima del último piso de almacenamiento. Dentro de la hilera de la estantería es suficiente un saliente de 100 mm.
Disposiciones técnicas para el montaje de una estantería para palés conforme a BGR 234:
  • En los corredores y las vías transitables, los soportes exteriores han de ser como mínimo 500 mm más altos que la balda de almacenamiento superior.
  • Los pasos y las superestructuras han de estar provistos de una placa cerrada (p. ej., tablero de viruta).
  • La altura interior de paso ha se ser como mínimo de 2100 mm.
  • En los soportes exteriores y los pasos se han de montar ángulos de protección contra colisiones.
  • Las estanterías individuales aisladas en la sala se han de asegurar por detrás con paredes de rejilla (contra caída de la mercancía almacenada).
  • En cada hilera de estantería se han de colocar rótulos de capacidad de carga.
  • Calidad de hormigón: como mínimo C20/25 según EN 206-1 (DIN 1045-2); grosor mínimo del hormigón 200 mm.
  • Si la separación entre los palés en la estantería doble es inferior a 100 mm, se deben colocar protecciones contra deslizamiento.

Más información sobre planificación y configuración:
  • Un dato importante es la longitud de pandeo (P) = la distancia máxima entre la base y el borde superior del primer piso de largueros. A partir de ella se calcula el tipo de soporte utilizado.
  • En la planificación, dejar siempre aprox. 100 m de distancia desde la mercancía hasta el piso de largueros inmediatamente superior o el techo de la nave.
  • Altura de elevación de la unidad de control: borde superior del larguero más elevado más 200 mm.
Nuestros datos técnicos no son válidos en caso de superficies bituminosas o con contenido de magnesio, pavimentos de ladrillo aglomerado y hormigón apisonado.
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
    Altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra