• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

balda, galvanizado 1000X600 mm

Número de artículo: 990599 1000X600
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 25 mm
Material galvanizado
Anchura 1.000 mm
Profundidad 600 mm
Capacidad de carga 150 kg
Intervalo de empleo Estantería para archivadores
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990599 1000X600
Número del fabricante 990599 1000X600

Descripción

Idóneo para:

N.º 990595, 990596.

Volumen de suministro:

Incluye 4 soportes para estantes.