• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soportes

Número de artículo: 994275
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Las barras de protección contra colisiones se introducen en los alojamientos de los soportes, dependiendo del asiento, hay un intervalo longitudinal/de ajuste de 75 mm.
De acero perfilado en T 50×50 mm.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"