• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de tijera con peldaños, de aluminio, de ascenso por los dos lados

Número de artículo: 966053
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Descripción

Ejecución:

Largueros de tubo rectangular, peldaños cuadrados estriados 30×30 mm, rebordeado permanente con los largueros, guía de largueros cónica para la máxima estabilidad. Extremos superiores de los largueros con tapones. Zapata de escalera antideslizante nivello®. Gran estabilidad gracias al seguro contra apertura mediante 2 correas de perlón de alta resistencia, lengüetas de seguro de transporte. Bisagras de acero galvanizado con racor.

Norma:

DIN EN 131.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"