• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de fresas con mango 8 piezas, acero en Z − basto

Número de artículo: 547120

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z acero
Dentado abreviatura Acero Z
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
⌀ de mango 6 mm
Número de fresas con mango 8
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547120

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ mango 6 mm.
Juegos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. ⌀ vástago 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de acero y acero colado.

Volumen de suministro:

1 ud. n.º 540740 de cada tam. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.