• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte PREMIUM*** SUPER ESTRECHO

Número de artículo: 563111
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.558 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Disco de corte superestrecho de 0,8 mm para cortes muy rápidos en material con paredes finas (por ejemplo chapas de carrocería). Poca formación de rebabas y reducido esfuerzo térmico.
Modelo con centro rebajado para una estabilidad elevada.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.