• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO

Número de artículo: 563406
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,76 €
  • de 25
    desde 2,30 €
a petición
Disponible
5.354 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para tronzar metales no férricos como aluminio, latón, bronce, etc.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript