• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva con adher. (CER) Hookit 775L Perforación múltiple ⌀ 125 mm

Número de artículo: 567791
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 0,85 €
  • de 50
    desde 0,71 €
a petición
Disponible
1.624 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Con un soporte de película estable. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

  • Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.
  • Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicación:

Aplicable en mojado y en seco sobre madera, esmalte, metal y superficies de plástico.
Gran abrasivo de precisión Cubitron™ II ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias a la abrasión más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.

Productos adecuados

De la misma serie "775L"
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
    Granulación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra