• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas 969F Cubitron™ II, plato de tejido de vidrio plano ⌀ 115 mm

Número de artículo: 565495
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 7,36 €
  • de 10
    desde 6,13 €
a petición
Disponible
453 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Revestido con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa para un una capacidad de rectificado y una durabilidad máximos.
Ideal para trabajos de cantos.

Aplicación:

Ideal para rectificado rápido y frío de aceros de difícil arranque de virutas con potentes lijadoras angulares.

Productos adecuados

De la misma serie "Cubitron™ II"