Ejecución:
Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Guarnición cónica para lugares de difícil acceso. Mayor flexibilidad.
Con ranura longitudinal para sujetar en conos de fresas portaplacas (DIN 6357) y asientos de cono portafresas combinados (DIN 6358).
Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Ventaja:
- Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
- Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
- Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
- Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
- Precisión de concentricidad muy elevada.
Aplicación:
En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.
Nota:
Modelos especiales disponibles a petición.