• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de plato con mango de carburo de silicio (SiC) ⌀ 20 mm

Número de artículo: 575002
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
208 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción

Ejecución:

Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.
Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Mango de 6 mm, colado fijo.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"