• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillos circulares con mango de carburo de silicio (SIC) ⌀ 50 mm

Número de artículo: 575052
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
264 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cepillos redondos con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) encajada de forma fija en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada. Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Mango de 6 mm, colado fijo.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Para mecanizar superficies laterales e interiores: desbarbado preciso (p. ej. roscas), redondeo de los bordes, mecanizado fino después del fresado, acabado de superficie.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "ME2 Innovaciones 2024"