• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela a láminas (CER) ⌀ 50,8 mm

Número de artículo: 554040
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,26 €
  • de 10
    desde 3,55 €
a petición
Disponible
239 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las mini-muelas a láminas con laminillas en forma de abanico ofrecen una vida útil más larga, un comportamiento de rectificado más flexible y un esquema de rectificado más uniforme (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.
Capacidad abrasiva muy elevada con grano de cerámica autoafilable (CER).
El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar ″en un solo giro″ de la mano con el menor tiempo posible.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573511 ss.