• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta abrasiva corindón normal (A) KK841F 75×3500 mm

Número de artículo: 558171
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 10,54 €
  • de 10
    desde 8,79 €
a petición
Disponible
132 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva altamente flexible recubierta con corindón normal (A). Adaptación ideal al contorno de la pieza. La capa adicional activa de rectificado (TOP-Size) proporciona un rectificado de pulimento frío y sirve como capa separadora en materiales que tienden a emborronarse.

Aplicación:

Ideal para el rectificado de contornos o perfiles con poleas de contacto cóncavas o convexas. Especialmente apropiada para acero al cromo-níquel, aceros de alta aleación, aleaciones basadas en níquel, latón y bronce, así como titanio y aluminio. Mecanizado de griferías, herrajes, paletas de turbina, componentes de precisión, implantes e instrumental quirúrgico. Uso en el rectificado manual o con robot en máquinas de banda estrecha corrientes de IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.
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
    Granulación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra