• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maletín de ABS anexo con compartimento para documentos y ordenador portátil

Número de artículo: 692400
  • Material: ABS
  • Resistencia del maletín: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Material ABS
Resistencia del maletín 25 kg
Medida interior Longitud 455 mm
Medida interior Anchura 305 mm
Medida interior Altura 120 mm
Volumen 17 l
Peso 2,4 kg

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692400
Número del fabricante 98.227.170

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor.
Equipamiento interior:
1 compartimento para documentos en la tapa con 2 compartimentos para tarjetas de visita y 2 bucles para bolígrafos.
1 compartimento con pinza con cierre por adherencia para, p. ej. tabletas.
Fondo completamente forrado y acolchado con correas de fijación para un ordenador portátil.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos