• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de destornilladores hexagonales cromado 8

Número de artículo: 627438 8

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 8
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Almacenamiento en Soporte Easy-Fix
Cabeza esférica no
Salida lateral
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627438 8

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada. Tam. 4 − 10 con salida lateral.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.º 627423 de cada tamaño: Tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos