• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica “Slipper” con escala

Número de artículo: 657762
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
47 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado.
Llave dinamométrica de un brazo regulable a través de escala micrométrica y con disparo automático. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Con función de carraca integrada.
Unidades de medida: Nm.

Ventaja:

El mecanismo preciso de disparo permite trabajar en lugares de difícil acceso.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo especial de disparo asegura que los valores de par ajustados se alcancen de forma fiable, pero no se sobrepasen.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 6 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito