• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato base de llave dinamométrica sin escala sin herramienta insertable

Número de artículo: 657450
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
297 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Establezca el valor de par deseado con la herramienta de ajuste n.° 657452 tam. 1 en combinación con un aparato de comprobación adecuado.
Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables. Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas, ver n.º 657582657950.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 2 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

Herramientas insertables adecuadas: las encontrará en el n.° 657582657950.
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
    Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra