• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego IMPACT de 8 piezas, de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive

Número de artículo: 650037
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Perfil de llave de vaso hexagonal Surface Drive
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Número de piezas 8
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650037
Número del fabricante RSAL 12410 M8

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso IMPACT: 1 ud. n.º 650035 de cada tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Riel de soporte magnético 200 mm de largo: 1 ud.