• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de base ZeroClamp (específico del tipo de máquina/de la mesa)

Número de artículo: 360014
Descuento
desde  5042,88 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Agujero central ⌀ 25 H7 para alojamiento del juego de centrado.

Material:

Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.
Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025, bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 y tam. 12805.

Nota:

La imagen puede diferir en función del tipo de máquina.

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "15 años de colaboración con Zeroclamp"
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra