• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza de sujeción rápida con manejo por una mano

Número de artículo: 365023
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Desplazamiento rápido de la mordaza móvil.
  • Bocas templadas y rectificadas.
  • Se prescinde del giro de manivela, menor pérdida de tiempo.
  • Sujeción precisa mediante guía plana.
  • Sujeción de la pieza de trabajo con una mano.
  • Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
  • Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
  • Con dos superficies de apoyo laterales.
  • Bloqueo en unión positiva.

Aplicación:

Para sujeción rápida de piezas de trabajo a taladradoras y máquinas calibradoras.

Material:

Cuerpo y mordaza móvil de fundición especial resistente.

Precisión:

Dentro de 0,03 mm.