Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Rellene todos los campos obligatorios.
Cono de contracción térmica 3°, delgado HSK-A 63 A = 80
Número de artículo: 308316
Código del artículo:
Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
Forma: A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
Calidad de equilibrado 2,5/25 000 rpm. Con RFID/perforación Ballufchip.
Aplicación:
Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.
Partes opcionales:
Tubo de refrigerante n.° 309880. Llave de vaso n.° 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 − 354450.