{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | |
Características de perforación | sin taladro | |
Norma perno de apriete | ISO 7388-3 | |
⌀ collar D | 23 mm | |
⌀ cabeza D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Rosca M | M16 | |
Ángulo A | 15 grados | |
Par de apriete máximo | 50 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308615 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554543 | |
Número del fabricante | 308615 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 40
a petición
En stock
329 piezas en stock
14,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
686 piezas en stock
11,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ collar D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rosca M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | 40 | 40 | 40 |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Características de perforación | sin taladro | sin taladro | sin taladro | sin taladro |
Tipo de producto | Tirante | Tirante | Tirante | Tirante |